V113H スタンダードロータリー ミニター 11768517

スタンダードロータリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード11768517品番V113H
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。

その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45【手元スイッチ】アイボリー質量(g)197 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000定格電圧 DC V3~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする