MF-FSD032GC4R SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム 11768584

MF-FSD032GC4R SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム 11768584
MF-FSD032GC4R SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム 11768584
MF-FSD032GC4R SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム 11768584
MF-FSD032GC4R SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム 11768584
MF-FSD032GC4R SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム 11768584
MF-FSD032GC4R SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム 11768584

SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード

(6件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個記憶容量(GB)32注文コード11768584品番MF-FSD032GC4R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。

記憶容量(GB)32質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)対応メモリーカードSDHC転送速度(MB/sec)(最低保証)4SDスピードクラスClass4
注意
※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11768584
2023-10-13
用途: デジカメ
その他業種

この度ちょっと容量の多いカ-ドをと思い探していたところ手頃な価格でこの商品を見つけ即購入させて頂きました。対処も迅速で良い買い物でしたよ。

対象商品 : 11768566
2022-11-18
用途: エレコムでこの価格
建設業・工事業

現場写真を撮るのに容量が小さなメディアで良いと言われましたが、こちらが最安で容量も大きかったので即決で購入に至りました。

対象商品 : 11768566
2021-08-06
用途: デジカメ用
株式会社田島製作所

データが急に消えてしまう事が何度かあり、復旧サービスが付いている物を購入してみました。今の所問題なく使用しています。

対象商品 : 11768584
2017-06-08
用途: 防犯カメラの保存
KOYO住建建設業・工事業

値段のとうり、容量がそこそこになっている。32GBも考え物ですね。

対象商品 : 11768575
2016-07-01
用途: デジカメのメモリー
株式会社吉成産業

全く問題なく大容量も軽くこなしております。

対象商品 : 11768584
2015-10-31
用途: 仕事用として
サンエス工業株式会社

いつもお世話になっています。
ほとんどの商品が注文して翌日に届くので大変助かっています。
価格、納期ともに満足しています。
商品によっては、既存の仕入れ先の方が安いものもありますが、仕入れ先に電話をして価格、納期を確認してからの発注になるので
モノタロウさんは、その手間が省けるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする