TSISTMS-38-8 耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 11769750

TSISTMS-38-8 耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 11769750
TSISTMS-38-8 耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 11769750
TSISTMS-38-8 耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 11769750
TSISTMS-38-8 耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 11769750
TSISTMS-38-8 耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 11769750
TSISTMS-38-8 耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 11769750
TSISTMS-38-8 耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 11769750
TSISTMS-38-8 耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 11769750
TSISTMS-38-8 耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 11769750

耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(8m)
内径(Φmm)38.1
内径×外径(Φmm)38.1×50.5
外径(Φmm)43.5
内容量1本(8m)注文コード11769750品番TSISTMS-38-8
参考基準価格(税別)¥290,600販売価格(税込)¥231,756
販売価格(税別)
210,687

◆◇特長◇◆
【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース
【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、洗浄作業時の負担を軽減
【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがラク(一般スチーム用ゴムホース比:曲げ反発力1/4)で、作業性が向上。
【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止
【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
・透明なシリコーンSホースをお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸、SUS316質量(kg)10グレー/グリーンライン入り長さ(m)8使用温度範囲(℃)-30~140内径(Φmm)38.1使用圧力(MPa)[スチーム ~140℃]0~0.3、[高温水 ~140℃]-0.1~0.5内径×外径(Φmm)38.1×50.5外径(Φmm)43.5最小曲げ半径(mm)280機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい使用流体水(工業用)、動植物油、食品・飲料、スチーム、耐熱法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合アズワン品番69-6861-15RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、軽量、低溶出、低臭、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造、長寿命、折れつぶれに強い
注意
※医療用途には使用しないでください。
※ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。
※鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
※スチーム(飽和水蒸気~140℃、~0.3MPa)は、ホース片側解放で断続使用が原則です。
※蒸気密閉状態では絶対に使用しないでください。ホースの寿命が短くなります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする