用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など材質天然木(針葉樹)寸法(mm)32×82×900備考出荷状態:KD(乾燥)安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。