曜日別特売
HH0011 省エネ・カーテンライナー ニトムズ 11772900

省エネ・カーテンライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)材質ライナー/塩化ビニル樹脂 Sカン/ポリプロピレン 付属品:取付け用Sカン14個注文コード11772900品番HH0011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

冷暖房効果アップ!カーテンレールに取り付けるだけで、夏涼しく冬あったかい!窓際の温度上昇・低下を抑えます。電気代の節約に。結露によるカーテンのカビ予防にも。採光性の高い透明タイプ。取り付け用Sカン14個付き。腰高窓などに。2枚入(窓1間分)

用途寒さ対策・暑さ対策に。エアコンの節電対策にも。断熱カーテン。付属品取付け用Sカン14個材質ライナー/塩化ビニル樹脂 Sカン/ポリプロピレン 付属品:取付け用Sカン14個厚さ(mm)約0.1寸法(cm)約幅100×丈225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする