曜日別特売
OT-N709N 7インチワンセグナビゲーション ダイアモンドヘッド 11772918

OT-N709N 7インチワンセグナビゲーション ダイアモンドヘッド 11772918
OT-N709N 7インチワンセグナビゲーション ダイアモンドヘッド 11772918
OT-N709N 7インチワンセグナビゲーション ダイアモンドヘッド 11772918
OT-N709N 7インチワンセグナビゲーション ダイアモンドヘッド 11772918
OT-N709N 7インチワンセグナビゲーション ダイアモンドヘッド 11772918
OT-N709N 7インチワンセグナビゲーション ダイアモンドヘッド 11772918
OT-N709N 7インチワンセグナビゲーション ダイアモンドヘッド 11772918
OT-N709N 7インチワンセグナビゲーション ダイアモンドヘッド 11772918

7インチワンセグナビゲーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード11772918品番OT-N709N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2025年度リリース最新地図搭載!3年間地図更新無料!カーナビはもちろん、SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生ができたり、ワンセグTV視聴や録画ができる便利なカーナビゲーションシステムです。
速度制限機能、トンネル内アシスト機能、デモ走行機能など快適なドライブをアシストします。
7インチ液晶はタッチパネルで操作しやすく、サンバイザー一体型デザインで眩しい日中もくっきり画面でストレスなくご活用いただけます。

質量(g)268電源DC5V(miniUSBタイプ入力端子)、消費電力:3.5W、待機消費電力:20mW以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×112×23機能TV:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能付き(録画はワンセグのみ)/カーナビ:昼夜画面切替、縮尺12段階切替、ルート検索機能、リルート機能、トンネルアシスト、スカイモード、左右折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、オービス機能、高速道路標示、ノースアップ/ヘッドアップ切替、スマートIC対応、デモ走行機能、住所検索3500万件、電話番号420万件、周辺施設65万件、名称検索67万件、登録地点件数:220件×6カテゴリー、目的地履歴100件/全国道路地図:OpenStreetMap製地図使用2025年度版※3年間更新無料(地図の更新は本製品は発表後の翌年から年1回、計2回まで。(毎年春~夏頃)更新時期は前後する場合がございます。)バッテリーリチウムポリマー1200mAh/3.7V(充電4時間、駆動1時間)ディスプレイ7インチタッチパネル液晶TFT、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、視野角度:上30°下15°左右30°、輝度:200cd/m2端子スピーカー:1W×1、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニ、microSDカードスロット×1(メディア用16GB以下)、画像処理システムCPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 4GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0ビデオフォーマット動画:ASF/AVI/WMV/MPG、音楽:MP3/WMA、画像:JPG/BMP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする