曜日別特売
BE-FS433-V ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11773085

BE-FS433-V ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11773085
BE-FS433-V ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11773085
BE-FS433-V ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11773085
BE-FS433-V ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11773085
BE-FS433-V ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11773085
BE-FS433-V ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11773085
BE-FS433-V ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11773085
BE-FS433-V ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11773085
BE-FS433-V ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11773085
BE-FS433-V ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 11773085

ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ソリッドネイビー
内容量1台注文コード11773085品番BE-FS433-V
参考基準価格(税別)¥110,909販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。

用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5ソリッドネイビー消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975-1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710-860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,600/税込11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする