用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5色チェスナットブラウン消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)1020-1065速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740-890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202