本体
ゼニス[防災用品]
携帯エマージェンシーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
11773591
品番
KEM-650G
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
外出時の防災対策として携帯しておくと役立つアイテムをコンパクトなチャック付き袋にまとめました。
セット内容
チャック付きビニールケース、IDカード台紙、携帯トイレ(大小兼用)1P、ポケットティッシュ、ウェットティッシュ、防災ハンドブック
寸法(mm)
231×160×14
質量(g)
約105
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001