曜日別特売
73-1694 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11773877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナースジャケット(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
サイズL
内容量1着注文コード11773877品番73-1694
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

小さめの襟がポイントのキュートなジャケット。
PHS専用ポケット。
襟もとや袖まわりをスッキリ見せるパイピングデザイン。
脚長効果のハイウエスト仕様。
右脇ポケット内には、キーホルダーが掛けられるループ付き。

ピンクサイズL肩幅(cm)40袖丈(cm)23着丈(cm)70仕様ペンさし・ループホルダー付(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15バスト(cm)102生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする