曜日別特売
- ARCA(アルカ) OGK KABUTO 11774081

- ARCA(アルカ) OGK KABUTO 11774081
- ARCA(アルカ) OGK KABUTO 11774081
- ARCA(アルカ) OGK KABUTO 11774081
- ARCA(アルカ) OGK KABUTO 11774081
- ARCA(アルカ) OGK KABUTO 11774081

ARCA(アルカ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットアートイエロー
内容量1個注文コード11774081品番-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オールラウンドヘルメット
ストリートスタイルを思わせるデザインとコーディネートに馴染むアースカラーで自転車でのお出かけから公園でキックバイクに乗るときまで。
後頭部に取り付けたシリコン製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。
あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。
クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!
頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。

マットアートイエローサイズ(cm)47-50(未満)規格SG基準参考質量(g)230適合年齢(歳)1~3才くらい
注意
※1才未満の乳児は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする