住商モンブラン
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
サックス
白
ミント
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11774105
品番
73-1063
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
S
ウエスト(cm)
58~64
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
90
仕様
ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
股下(cm)
83
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
太もも周り(cm)
60