曜日別特売
73-1063 ナースパンツ 住商モンブラン 11774123

ナースパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
サイズL
内容量1本注文コード11774123品番73-1063
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
ピンクサイズLウエスト(cm)66~72股上(cm)29ヒップ(cm)98仕様ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15股下(cm)83生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止太もも周り(cm)62.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする