※着用例
住商モンブラン
ナースワンピース(半袖)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
白/ピンク
ピンク/白
サックス/白
ミント/白
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11775286
品番
73-1532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
フェミニンな表情を引き立てるショールカラー。
コンパクトなミニショールでスッキリとした襟もと。
袖口にあしらったさりげないアクセントカラー。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
色
白/ピンク
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
98
仕様
ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
バスト(cm)
94
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止