住商モンブラン
ナースワンピース(半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サックス/白
白
ピンク
サックス/白
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11775733
品番
73-1456
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
みんなに愛されるベーシックデザイン。
優しい印象を与えるラウンドカラー。
ウエストラインを美しく見せる脇ベルト仕様。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
色
サックス/白
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
98
仕様
ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
バスト(cm)
94
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止