曜日別特売
73-1355 ナースパンツ 住商モンブラン 11776467

ナースパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
サイズM
内容量1本注文コード11776467品番73-1355
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サックスサイズMウエスト(cm)62~68股上(cm)28ヒップ(cm)94仕様ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ材質ストレッチカシミヤ混率(%)ポリエステル100股下(cm)83生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾太もも周り(cm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする