住商モンブラン
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ミント
ピンク
サックス
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11776564
品番
73-1357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
色
ミント
サイズ
4L
ウエスト(cm)
82~88
股上(cm)
32
ヒップ(cm)
116
仕様
ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ
材質
ストレッチカシミヤ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾
太もも周り(cm)
75