※着用例
住商モンブラン
マタニティジャケット(半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11779592
品番
73-1572
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
可愛らしい印象のラウンドカラーとピンタック。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
色
白
仕様
ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル制電裏綿トリコット
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
バスト(cm)
136
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止