73-1071 マタニティパンツ 住商モンブラン 11779635

マタニティパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)88~103
内容量1本注文コード11779635品番73-1071
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

動きやすく、お腹を包みこむパンツスタイル

仕様ウエスト総ゴム、ひも入材質フルダル制電裏綿トリコットサイズM混率(%)ポリエステル85、綿15股下(cm)83ウエスト(cm)88~103股上(cm)33ヒップ(cm)117生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止太もも周り(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする