曜日別特売
73-1286 ジャケット(レディス・半袖) 住商モンブラン 11783634

 

73-1286 ジャケット(レディス・半袖) 住商モンブラン 11783634
73-1286 ジャケット(レディス・半袖) 住商モンブラン 11783634
73-1286 ジャケット(レディス・半袖) 住商モンブラン 11783634

ジャケット(レディス・半袖)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
白/ミント
サイズS
内容量1着注文コード11783634品番73-1286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

個性派デザインでチームの結束力をアピール。
ダルファインテトラR使用ハーフアトラストリコット:さらりとした優しい肌ざわりで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファインテトラR)が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。 ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。
おしゃれなアシメトリーのカラーアクセント。
バックスタイルにもアイキャッチカラーが入ったこだわりデザイン。
脇ポケットには小物が整理しやすい内ポケット付き。

白/ミントサイズS肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)68仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付き(左ポケット)材質ダルファインRハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル85、綿15バスト(cm)94グリーン購入法適合生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする