曜日別特売
72-881 パンツ(メンズ) 住商モンブラン 11784693

パンツ(メンズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1本注文コード11784693品番72-881
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ダルファインテトラR使用ハーフアトラストリコット:さらりとした優しい肌ざわりで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファインテトラR)が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。 ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。

仕様ノータック、両脇ゴム、サイドポケット材質ダルファインRハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)サイズM混率(%)ポリエステル85、綿15股下(cm)90ウエスト(cm)72~79股上(cm)28ヒップ(cm)102グリーン購入法適合生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾太もも周り(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする