ケーシー(メンズ・半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着注文コード11785883品番72-961
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

定番デザインで人気の高いベーシックケーシー。
動きやすいサイドスリット。
右脇ポケット内には便利なペン差し付き。
フルダル制電裏綿トリコット:しっかりとした編み感と適度なストレッチ性を両立したニット素材だから長時間着ていても着崩れしにくく、一日中快適に過ごせます。静電気を防ぐ特殊な糸を編み込み、また汚れが付きにくく細菌が増殖しにくい加工を施したクリーン素材。毎日気持ちよく袖を通せる素材です。

仕様ペンさし付(右ポケット)材質フルダル制電裏綿トリコットサイズS混率(%)ポリエステル85、綿15肩幅(cm)44袖丈(cm)48着丈(cm)69バスト(cm)104生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする