曜日別特売
52-001 ケーシー(レディス・長袖) 住商モンブラン 11786093

※着用例

ケーシー(レディス・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード11786093品番52-001
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。

サイズ5L肩幅(cm)46袖丈(cm)55着丈(cm)70材質タッサー混率(%)ポリエステル65、綿35バスト(cm)131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする