バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。
住商モンブラン
ケーシー(レディス・長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サックス
白
ピンク
サックス
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11786172
品番
52-005
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。
色
サックス
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
65
材質
タッサー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
94