住商モンブラン
パンツ(レディス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白
白
サックス
ピンク
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11786513
品番
7-035
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
5L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
94~104
股上(cm)
107
仕様
ツータック、半ゴム
材質
制電双糸ツイル
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
125
生地性能
帯電防止、防汚加工
太もも周り(cm)
81