曜日別特売
7-037 パンツ(レディス) 住商モンブラン 11786617

パンツ(レディス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
サイズS
内容量1本注文コード11786617品番7-037
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ピンクサイズS股下(cm)69ウエスト(cm)58~66股上(cm)96仕様ツータック、半ゴム材質制電双糸ツイル混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)95生地性能帯電防止、防汚加工太もも周り(cm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする