住商モンブラン
ケーシー(メンズ・長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白
白
サックス
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11786714
品番
52-601
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。
色
白
サイズ
L
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
76
材質
タッサー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
114