52-603 ケーシー(メンズ・長袖) 住商モンブラン 11786784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーシー(メンズ・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
サイズL
内容量1着注文コード11786784品番52-603
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。

サックスサイズL肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)76材質タッサー混率(%)ポリエステル65、綿35バスト(cm)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする