曜日別特売
52-604 ケーシー(メンズ・半袖) 住商モンブラン 11786924

バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。

ケーシー(メンズ・半袖)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
サイズL
内容量1着注文コード11786924品番52-604
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。

サックスサイズL肩幅(cm)48袖丈(cm)26着丈(cm)76材質タッサー混率(%)ポリエステル65、綿35バスト(cm)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11786845
2017-10-11
用途: マッサージの施術着
モミタイム

お手ごろ価格で良い商品です。生地もしっかりしており高級感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする