曜日別特売
51-611 ドクターコート(メンズ・長袖) 住商モンブラン 11787527

※着用例

ドクターコート(メンズ・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード11787527品番51-611
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
サイズL肩幅(cm)46袖丈(cm)58着丈(cm)110仕様袖口ひも入材質ポプリン混率(%)ポリエステル65、綿35バスト(cm)119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする