51-011 ドクターコート(レディス・長袖) 住商モンブラン 11787667

※着用例

ドクターコート(レディス・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード11787667品番51-011
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
サイズL肩幅(cm)41袖丈(cm)57着丈(cm)105仕様袖口ひも入材質ポプリン混率(%)ポリエステル65、綿35バスト(cm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする