※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住商モンブラン
ドクターコート(レディス・長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サックス
白
サックス
ピンク
サイズ
3L
S
L
LL
3L
4L
M
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11787746
品番
51-013
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
3L
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
105
仕様
袖口ひも入
材質
ポプリン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
124