住商モンブラン
ドクターコート(レディス・長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ピンク
白
サックス
ピンク
サイズ
S
S
L
LL
3L
4L
M
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11787764
品番
51-017
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
S
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
95
仕様
袖口ひも入
材質
ポプリン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
100