※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住商モンブラン
ドクターコート(メンズ・長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
白
白
サックス
サイズ
M
S
M
LL
3L
4L
5L
L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11787834
品番
51-601
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
105
仕様
袖口ひも入
材質
ポプリン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
114