曜日別特売
51-001 ドクターコート(レディス・長袖) 住商モンブラン 11787992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドクターコート(レディス・長袖)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード11787992品番51-001
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズLL肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)110仕様袖口ひも入材質ポプリン混率(%)ポリエステル65、綿35バスト(cm)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10323047
2021-07-19
用途: 検査場にて 使用します。
株式会社MDTジャパン医療・福祉・介護関連業

予備として購入いたしました。ので まだ、未使用です。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。ご使用いただけました際は、ぜひご感想をお寄せください。今後ともMonotaRoをよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする