曜日別特売
74-401 予防衣(男女兼用・長袖) 住商モンブラン 11788218

予防衣(男女兼用・長袖)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1着サイズL注文コード11788218品番74-401
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジャケットをしっかりカバーする長袖タイプ。

サイズL肩幅(cm)44袖丈(cm)50仕様ペンさし付(右ポケット)材質制電交織タッサー混率(%)ポリエステル85、綿15前丈(cm)108生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止前幅(cm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする