曜日別特売
74-405 予防衣(男女兼用・長袖) 住商モンブラン 11788385

予防衣(男女兼用・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着サックスサイズ4L注文コード11788385品番74-405
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジャケットをしっかりカバーする長袖タイプ。

サックスサイズ4L肩幅(cm)47袖丈(cm)53仕様ペンさし付(右ポケット)材質制電交織タッサー混率(%)ポリエステル85、綿15前丈(cm)111生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止前幅(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする