LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397

LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397
LAT-3(BK) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788397

バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ブラック
質量(kg)6
内容量1台注文コード11788397品番LAT-3(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。

用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)6ブラックタイプレギュラー耐荷重(kg)(1段あたり)20、(全体)60棚段数3組立時間約10-20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×38×81総耐荷重(kg)60内寸(幅×奥行×高さ)(cm)(深カゴ)最大39×29.5×8.5、(浅カゴ)最大39×29.5×4.5
取扱説明書:(1.52MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする