曜日別特売
783001030000000 住まいのお手入れセット Aタイプ ハウスボックス 11788598

※メイン画像

住まいのお手入れセット Aタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11788598品番783001030000000
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!
シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪
自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。
フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。
おうち時間に、ケアとメンテナンスを。
【セット内容】
(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル
家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、
擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。
作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。
(2) 穴うめ職人 3色セット クロス用
壁の小さな穴埋めに。
壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!
(3) クロス職人 ボンド
クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。
これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪
(4) クロス職人用 ローラー
壁紙を密着させる、専用のミニローラー。
小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!
(5) メジャー 5m
引越しや、新しい家具・カーテンを購入する際にもメジャーは必需品です。
一家に一個、はあったら良いなのアイテム♪何気に使いますよ。
(6) ドライバーセット
+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪

用途ハウスケア、メンテナンスセット内容全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
注意
※【注意事項】
※本商品は受注生産品です。20セット以上ご注文頂きますと、出荷までに日数を頂く場合がございます。
※ラッピング・熨斗はお客様でご用意お願いします。メーカーでは受付しておりません。
※ケースは予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする