54-001 予防衣(レディス・長袖) 住商モンブラン 11788988

予防衣(レディス・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード11788988品番54-001
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ3L肩幅(cm)45袖丈(cm)52材質ポプリン混率(%)ポリエステル65、綿35前丈(cm)108前幅(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする