54-003 予防衣(レディス・長袖) 住商モンブラン 11789015

予防衣(レディス・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
グリーン
内容量1着注文コード11789015品番54-003
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
グリーンサイズS肩幅(cm)41袖丈(cm)46材質ポプリン混率(%)ポリエステル65、綿35前丈(cm)101前幅(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする