曜日別特売
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131

RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131
RSFT-457(AIV/SWH) 棚が動かせる 突っ張り ファイルラック YAMAZEN(山善) 11789131

棚が動かせる 突っ張り ファイルラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
幅(cm)45
アンティークアイボリー(木目柄)
内容量1台注文コード11789131品番RSFT-457(AIV/SWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天井まで収納に使える、突っ張り固定式のオープンラック。工具不要(六角レンチ付属)。全段高さが変えられる可動棚仕様。
A4ファイルまで対応可能な奥行設計。棚板は傷や汚れに強い、メラミン樹脂加工。背面にクロスバーで補強。脚にはアジャスター付きでガタつきを緩和。
棚板は約4cm間隔で可動(上段22段階、下段21段階)。中央部は約12cmの空間。棚板はノブをひねるだけで着脱できる金具仕様。
棚下金具の飛び出し:厚み約1cm
最下段設定時、棚板下から床までの隙間:7.5cm

用途本棚、ラックとして。つっぱり ラック オープンラック フリーラック パントリー 棚 A4 ファイル 絵本 収納 マンガ コミック 漫画 隙間収納 隙間ラック すき間 隙間材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール粉体塗装質量(kg)16.5アンティークアイボリー(木目柄)奥行(mm)300幅(cm)45高さ(cm)200-260組立時間約60分以上寸法(幅W×奥行D)(cm)(内)40.5×29.5
取扱説明書:(0.81MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする