曜日別特売
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185

CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185
CCDCR-2690(MWH)R スリムラック YAMAZEN(山善) 11789185

スリムラック

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
マットホワイト_無地
段数(最大)5段
内容量1台注文コード11789185品番CCDCR-2690(MWH)R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

すきまを活用してCDを無駄なくしまえる奥行&幅スリムなラック。
棚板を調節して様々なソフトを収納。お部屋を圧迫しない、スリムな奥行き17cm設計。

用途CD収納、本棚、ラックとして。カラーボックス 木製 隙間 棚 ラック 収納棚 薄型 収納 省スペース おしゃれ材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板マットホワイト_無地タイプ(収納目安)CD100枚段数(最大)5段耐荷重(kg)(1段あたり)5組立時間約30-40分棚板可動式:3枚可動範囲約2cm間隔、(上)13段階 (下)19段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする