54-007 予防衣(レディス・長袖) 住商モンブラン 11789216

予防衣(レディス・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
サックス
内容量1着注文コード11789216品番54-007
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
サックスサイズ5L肩幅(cm)47袖丈(cm)52材質ポプリン混率(%)ポリエステル65、綿35前丈(cm)111前幅(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする