曜日別特売
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298

EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298
EN-CA10SL-WH USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ) 11789298

USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード11789298品番EN-CA10SL-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

最大480Mbpsの高速データ転送をサポート
スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現
絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
モバイル
【Apple】iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XS/XS Max/XR/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus
タブレット
【Apple】iPad Pro 9.7インチ/iPad Pro 10.5インチ/iPad Pro 12.9インチ 第1世代/iPad Pro 12.9インチ 第1、第2世代/iPad mini 5/iPad mini 4
その他
AirPods/AirPods Pro など

用途
iPhoneやiPadの充電、データ転送などに。Type-C タイプC ライトニング Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 100cm
付属品結束バンドホワイト質量(g)60ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C to Lightningケーブル径(Φmm)4.2ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする