曜日別特売
59-465 患者衣(男女兼用8分・袖上衣) 住商モンブラン 11790607

※着用例

患者衣(男女兼用8分・袖上衣)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ピンク
内容量1着注文コード11790607品番59-465
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゆったり着られる安らぎの患者衣。

ピンクサイズ3L肩幅(cm)72袖丈(cm)38着丈(cm)79材質ポプリン(千鳥格子プリント)混率(%)ポリエステル70、綿30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11790607
2020-07-10
用途: 入院時
教育・研究機関

少し薄手だが病院内なので問題はない。色合いや肌触りは良い。

2が参考にしています
対象商品 : 11790503
2018-11-30
用途: 介護が必要な弟に。
辰美運送

商品自体は良いもので価格も安いのですが上下購入しようと思っていたのにズボンの取り扱いがなく残念!
他社さんで購入しました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご購入頂きありがとうございます。
住商モンブラン
患者衣(男女兼用・パンツ)
https://www.monotaro.com/g/01231909/?t.q=59-481
上記にて取り扱いしておりますので、
またの機会ございましたらご検討頂けますと幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする