患者衣(男女兼用・パンツ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1着注文コード11790625品番59-481
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゆったり着られる安らぎの患者衣。

ブルーサイズM股下(cm)60ウエスト(cm)63~80ズボン丈(cm)93仕様ウエストゴム材質ポプリン(千鳥格子プリント)混率(%)ポリエステル70、綿30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11790756
2020-07-10
用途: 入院時
教育・研究機関

形が使いやすいので、入院時には重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする