住商モンブラン
患者衣(男女兼用・パンツ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
色
グリーン
ブルー
グリーン
ピンク
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11790668
品番
59-483
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ゆったり着られる安らぎの患者衣。
色
グリーン
サイズ
S
股下(cm)
55
ウエスト(cm)
58~70
ズボン丈(cm)
86
仕様
ウエストゴム
材質
ポプリン(千鳥格子プリント)
混率(%)
ポリエステル70、綿30