アイトス
メンズカラーブレザー(センターベント)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
B6
A4
A5
A7
A6
B7
B4
B3
B5
B6
肩幅(cm)
50
47
48
50
49
51
色
シロ
シロ
ブルー
レッド
クロ
イエロー
サックス
グリーン
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11790741
品番
114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。
色
シロ
サイズ
B6
身長(cm)
175
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
77
素材
制電ギャバ ポリエステル100%
色番
201
袖丈
60