曜日別特売
114 メンズカラーブレザー(センターベント) アイトス 11790786

114 メンズカラーブレザー(センターベント) アイトス 11790786
114 メンズカラーブレザー(センターベント) アイトス 11790786

メンズカラーブレザー(センターベント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズB6
肩幅(cm)50
グリーン
内容量1着注文コード11790786品番114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。

グリーンサイズB6身長(cm)175胸廻(cm)122肩幅(cm)50着丈(cm)77素材制電ギャバ ポリエステル100%色番205袖丈60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする